text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 41495 150 x 2,0 x 22,2mm


El disco de corte PREMIUM para amoladora angular es la herramienta que siempre ha estado buscando. Con una pureza química especialmente alta, este disco de corte es perfecto para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo de acero inoxidable. Está diseñado para durar y ofrecer excelentes resultados de corte. Prepárese para llevar sus proye

Artículo No. T6114.150.222
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 100
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte PREMIUM para amoladora angular es la herramienta que siempre ha estado buscando. Con una pureza química especialmente alta, este disco de corte es perfecto para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo de acero inoxidable. Está diseñado para durar y ofrecer excelentes resultados de corte. Prepárese para llevar sus proyectos al siguiente nivel con este disco de corte.

Números de artículo

Artículo No. T6114.150.222
EAN 9003170414951
UBB 500511819103
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 41495
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.