text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 400 x 4,3 x 22,23


Las condiciones de aplicación difíciles como la humedad, el frío o las oscilaciones extremas de temperatura no pueden perjudicar a este disco de corte PREMIUM. Incluso en situaciones extremas, garantiza zonas de corte limpias y brillantes sin necesidad de realizar trabajos de repaso que requieren mucho tiempo. Además de en tronzadoras manuales con motor

Artículo No. 0K908853
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 4.3
Diámetro del disco (mm) 400
Granulación 24
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 4.3
Diámetro del disco (mm) 400
Granulación 24
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Las condiciones de aplicación difíciles como la humedad, el frío o las oscilaciones extremas de temperatura no pueden perjudicar a este disco de corte PREMIUM. Incluso en situaciones extremas, garantiza zonas de corte limpias y brillantes sin necesidad de realizar trabajos de repaso que requieren mucho tiempo. Además de en tronzadoras manuales con motor de gasolina o eléctrico, esta herramienta también puede utilizarse en potentes máquinas estacionarias.

Números de artículo

Artículo No. 0K908853
EAN 9003176710903
UBB 500572043023
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 671090
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.