text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Disco de corte Tyrolit 39321 125 x 2,5 x 22,2


El disco de corte PREMIUM para amoladora angular es una herramienta de alto rendimiento que permite cortar metales no férricos con toda facilidad. Diseñado específicamente para materiales como el aluminio, proporciona un corte suave y profesional con el mínimo esfuerzo. Las nuevas especificaciones evitan que se atasque y se desafile por la abrasión del

Artículo No. T6115.125.272
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 41

Descripción

El disco de corte PREMIUM para amoladora angular es una herramienta de alto rendimiento que permite cortar metales no férricos con toda facilidad. Diseñado específicamente para materiales como el aluminio, proporciona un corte suave y profesional con el mínimo esfuerzo. Las nuevas especificaciones evitan que se atasque y se desafile por la abrasión del material, lo que la hace muy duradera con un rendimiento constante.

Números de artículo

Artículo No. T6115.125.272
EAN 9003170393218
UBB 500503139775
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 39321
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.