text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 390532 350X2,8X25,4 A46-BF


El disco de corte STANDARD para acero garantiza el corte más seguro de cualquier pieza de trabajo en máquinas estacionarias, independientemente del diámetro. Este producto está diseñado para el mecanizado de una amplia gama de calidades de acero y es perfectamente adecuado para el rectificado de corte estacionario de piezas de trabajo con grandes secciones transversales, material macizo y perfiles. Con este producto tiene garantizada una larga vida útil de la herramienta y una fácil capacidad de corte, debido en gran parte a nuestro proceso especial de prensado Tyrolit y a las superficies laterales rugosas del disco de corte. Esto reduce la fricción lateral y el deslustre de la pieza de trabajo es cosa del pasado.

Numéro d'article T6256.390.532
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.8
Diámetro del disco (mm) 350
Granulación 46
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.8
Diámetro del disco (mm) 350
Granulación 46
Adecuado para metal
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 536
Codigo SA 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

El disco de corte STANDARD para acero garantiza el corte más seguro de cualquier pieza de trabajo en máquinas estacionarias, independientemente del diámetro. Este producto está diseñado para el mecanizado de una amplia gama de calidades de acero y es perfectamente adecuado para el rectificado de corte estacionario de piezas de trabajo con grandes secciones transversales, material macizo y perfiles. Con este producto tiene garantizada una larga vida útil de la herramienta y una fácil capacidad de corte, debido en gran parte a nuestro proceso especial de prensado Tyrolit y a las superficies laterales rugosas del disco de corte. Esto reduce la fricción lateral y el deslustre de la pieza de trabajo es cosa del pasado.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6256.390.532
EAN 9003173905326
UBB 500504564799
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 390532
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.