text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 384755 300 x 3,5 x 25,4mm


Con el disco de corte STANDARD, tomará en cualquier caso una decisión muy económica. Esta herramienta es muy adecuada para cortar sin esfuerzo grandes secciones de acero, tanto en aplicaciones a mano alzada puras como guiadas. Su robusta construcción confiere a este disco una gran estabilidad y lo convierte en una herramienta popular para la sierra de g

Artículo No. T6260.300.375
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3.5
Diámetro del disco (mm) 300
Granulación 30
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3.5
Diámetro del disco (mm) 300
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 400
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Con el disco de corte STANDARD, tomará en cualquier caso una decisión muy económica. Esta herramienta es muy adecuada para cortar sin esfuerzo grandes secciones de acero, tanto en aplicaciones a mano alzada puras como guiadas. Su robusta construcción confiere a este disco una gran estabilidad y lo convierte en una herramienta popular para la sierra de gasolina.

Números de artículo

Artículo No. T6260.300.375
EAN 9003173847558
UBB 500503968652
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 384755
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.