text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 367804 230 x 3,0 x 22,2


Con este disco de corte STANDARD podrá cortar sin problemas y sin grandes esfuerzos una gran variedad de tipos de piedra, ya sean baldosas, cerámica, ladrillos y a veces hormigón. El resultado son cantos de corte siempre limpios. Gracias al grano de carburo de silicio utilizado, puede estar seguro de un tiempo de permanencia muy bueno y una gran estabilidad durante el corte.

Referência T6226.230.322
Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Apto para piedra natural
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 260
Codigo SA 82029920
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Con este disco de corte STANDARD podrá cortar sin problemas y sin grandes esfuerzos una gran variedad de tipos de piedra, ya sean baldosas, cerámica, ladrillos y a veces hormigón. El resultado son cantos de corte siempre limpios. Gracias al grano de carburo de silicio utilizado, puede estar seguro de un tiempo de permanencia muy bueno y una gran estabilidad durante el corte.

Números do artigo

Referência T6226.230.322
EAN 9003173678046
UBB 500503090663
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 367804
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.