text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 367783 115 x 2,0 x 22,2


Este disco de corte STANDARD para amoladora angular es una solución económica para el operario por varias razones. Gracias a su pureza química especialmente elevada, el disco es ideal para el mecanizado de diversas calidades de acero inoxidable, aunque, por supuesto, también puede utilizarse en acero. Además, es cómodo de manejar y ofrece un buen tiempo

Artículo No. T6224.115.222
Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 48
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Este disco de corte STANDARD para amoladora angular es una solución económica para el operario por varias razones. Gracias a su pureza química especialmente elevada, el disco es ideal para el mecanizado de diversas calidades de acero inoxidable, aunque, por supuesto, también puede utilizarse en acero. Además, es cómodo de manejar y ofrece un buen tiempo de permanencia, así como una gran capacidad de corte.

Números de artículo

Artículo No. T6224.115.222
EAN 9003173677834
UBB 500503086133
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 367783
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.