Tools
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
Discos de corte
T6220.230.272
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
Disco de corte Tyrolit 367582 230 x 2,5 x 22,2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
T6220.230.272
Aplicación
Corte
Forma
Flat
Espesor (mm)
2.5
Diámetro del disco (mm)
230
Granulación
30
Adecuado para metal
Sí
Diámetro interior
22.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Forma
Flat
Espesor (mm)
2.5
Diámetro del disco (mm)
230
Granulación
30
Adecuado para metal
Sí
Diámetro interior
22.2
Tipo de partículas
Corundum
Marca
Tyrolit
Peso por pieza (g)
234
Código de producto
82029920
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El surtido de estos discos de corte va de 1,0 a 1,9 mm de espesor para una separación rápida, cómoda y con menos rebabas. Entre 2,0 y 2,5 mm, estos discos más estables tienen una vida útil muy larga y son de uso universal.
Números de artículo
Artículo No.
T6220.230.272
EAN
9003173675823
UBB
500503071853
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
367582