text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 367575 150 x 2,5 x 22,2


Este disco de corte STANDARD para la amoladora angular es una solución económica para el operario por varias razones. Gracias a su pureza química especialmente elevada, el disco es ideal para el mecanizado de diversas calidades de acero inoxidable, aunque, por supuesto, también puede utilizarse en acero. Además, es cómodo de manejar y ofrece un buen tiempo de permanencia, así como una gran capacidad de corte.

Artículo No. T6220.150.272
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 90
Codigo SA 82029920
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Este disco de corte STANDARD para la amoladora angular es una solución económica para el operario por varias razones. Gracias a su pureza química especialmente elevada, el disco es ideal para el mecanizado de diversas calidades de acero inoxidable, aunque, por supuesto, también puede utilizarse en acero. Además, es cómodo de manejar y ofrece un buen tiempo de permanencia, así como una gran capacidad de corte.

Números de artículo

Artículo No. T6220.150.272
EAN 9003173675755
UBB 500505969930
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 367575
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.