text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 367574 150 x 2,5 x 22,2


Este disco de corte STANDARD ofrece a los operarios una solución económica para cortar una amplia gama de moldes de acero. Es un producto cómodo de usar para sus retos diarios, sobre todo por la baja carga térmica que soporta la pieza de trabajo. En cualquier caso, el disco de corte STANDARD es una buena elección para el corte eficaz de materiales de ac

Artículo No. T6221.150.272
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 106.88
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Este disco de corte STANDARD ofrece a los operarios una solución económica para cortar una amplia gama de moldes de acero. Es un producto cómodo de usar para sus retos diarios, sobre todo por la baja carga térmica que soporta la pieza de trabajo. En cualquier caso, el disco de corte STANDARD es una buena elección para el corte eficaz de materiales de acero.

Números de artículo

Artículo No. T6221.150.272
EAN 9003173675748
UBB 500511819939
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 367574
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.