text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 35950 SECUR 230 x 2,5 x 22,2


La pureza química de esta herramientas es un requisito para el mecanizado de tipos de acero inoxidable para evitar una influencia negativa sobre el material como la formación de corrosión, corrosión localizada o reducción de la resistencia a la fatiga. Esta herramienta es adecuada para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo.

Artículo No. T6114.230.272
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca TYROLIT
Model 41

Números de artículo

Artículo No. T6114.230.272
EAN 9003170359504
UBB 500504027706
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 35950
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.