text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 350 x 4,0 x 20


El disco de corte BASIC facilita el corte de materiales sólidos y mampostería. Tanto si es usted un profesional como un aficionado al bricolaje, este disco de corte es el compañero perfecto para su sierra de gasolina. Esta rentable herramienta de corte le facilita el trabajo a la vez que le ofrece resultados fiables. Con su construcción robusta y su cap

Artículo No. 2S656615
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 4
Diámetro del disco (mm) 350
Granulación 30
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 4
Diámetro del disco (mm) 350
Granulación 30
Diámetro interior 20
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte BASIC facilita el corte de materiales sólidos y mampostería. Tanto si es usted un profesional como un aficionado al bricolaje, este disco de corte es el compañero perfecto para su sierra de gasolina. Esta rentable herramienta de corte le facilita el trabajo a la vez que le ofrece resultados fiables. Con su construcción robusta y su capacidad de corte fácil, este disco de corte es perfecto para trabajar en casa o en la obra.

Números de artículo

Artículo No. 2S656615
EAN 9003172231341
UBB 500572052917
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 223134
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.