text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 350 x 4,0 x 25,4


El disco de corte BASIC facilita el corte de materiales sólidos y mampostería. Tanto si es usted un profesional como un aficionado al bricolaje, este disco de corte es el compañero perfecto para su sierra de gasolina. Esta rentable herramienta de corte le facilita el trabajo a la vez que le ofrece resultados fiables. Con su construcción robusta y su capacidad de corte fácil, este disco de corte es perfecto para trabajar en casa o en la obra.

Artículo No. 1Q207494
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 4
Diámetro del disco (mm) 350
Granulación 30
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 4
Diámetro del disco (mm) 350
Granulación 30
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Codigo SA 68042218
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte BASIC facilita el corte de materiales sólidos y mampostería. Tanto si es usted un profesional como un aficionado al bricolaje, este disco de corte es el compañero perfecto para su sierra de gasolina. Esta rentable herramienta de corte le facilita el trabajo a la vez que le ofrece resultados fiables. Con su construcción robusta y su capacidad de corte fácil, este disco de corte es perfecto para trabajar en casa o en la obra.

Números de artículo

Artículo No. 1Q207494
EAN 9003172231365
UBB 500572053170
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 223136
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.