text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Disco de corte Tyrolit 32141 178 x 2,5 x 22,2


El disco de corte PREMIUM para amoladora angular es una herramienta de alto rendimiento que facilita el corte de metales no férricos. Diseñado específicamente para materiales como el aluminio, proporciona un corte suave y profesional con el mínimo esfuerzo. Las nuevas especificaciones evitan que se atasque y se desafile por la abrasión del material, lo

Artículo No. T6115.178.272
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 41

Descripción

El disco de corte PREMIUM para amoladora angular es una herramienta de alto rendimiento que facilita el corte de metales no férricos. Diseñado específicamente para materiales como el aluminio, proporciona un corte suave y profesional con el mínimo esfuerzo. Las nuevas especificaciones evitan que se atasque y se desafile por la abrasión del material, lo que lo hace muy duradero con un rendimiento constante.

Números de artículo

Artículo No. T6115.178.272
EAN 9003170321419
UBB 500503139858
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 32141
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.