text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 300 x 3,5 x 20


El disco de corte BASIC facilita el corte de materiales sólidos y mampostería. Tanto si es usted un profesional como un aficionado al bricolaje, este disco de corte es el compañero perfecto para su sierra de gasolina. Esta rentable herramienta de corte le facilita el trabajo a la vez que le ofrece resultados fiables. Con su construcción robusta y su cap

Artículo No. 7W757319
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3.5
Diámetro del disco (mm) 300
Granulación 30
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3.5
Diámetro del disco (mm) 300
Granulación 30
Diámetro interior 20
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte BASIC facilita el corte de materiales sólidos y mampostería. Tanto si es usted un profesional como un aficionado al bricolaje, este disco de corte es el compañero perfecto para su sierra de gasolina. Esta rentable herramienta de corte le facilita el trabajo a la vez que le ofrece resultados fiables. Con su construcción robusta y su capacidad de corte fácil, este disco de corte es perfecto para trabajar en casa o en la obra.

Números de artículo

Artículo No. 7W757319
EAN 9003172231297
UBB 500572052347
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 223129
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.