text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 300 x 3,5 x 20


Con el disco de corte STANDARD tomará en cualquier caso una decisión extremadamente económica. Esta herramienta es muy adecuada para cortar sin esfuerzo grandes secciones de acero, tanto en aplicaciones puras como guiadas a mano alzada. Su robusta construcción confiere a este disco una gran estabilidad y lo convierte en una herramienta popular para la s

Artículo No. 7B016837
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3.5
Diámetro del disco (mm) 300
Granulación 30
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3.5
Diámetro del disco (mm) 300
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 20
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Con el disco de corte STANDARD tomará en cualquier caso una decisión extremadamente económica. Esta herramienta es muy adecuada para cortar sin esfuerzo grandes secciones de acero, tanto en aplicaciones puras como guiadas a mano alzada. Su robusta construcción confiere a este disco una gran estabilidad y lo convierte en una herramienta popular para la sierra de gasolina.

Números de artículo

Artículo No. 7B016837
EAN 9003173847534
UBB 500572049301
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 384753
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.