text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 300 x 2,0 x 32


Utilice los discos de corte de laboratorio PREMIUM de Tyrolit para evitar cambios estructurales, deformaciones de la pieza de trabajo o grietas al cortar muestras en el laboratorio. Los discos de corte de laboratorio son perfectamente adecuados para el corte en húmedo de muestras de laboratorio de diferentes calidades de acero y acero inoxidable en cort

Artículo No. 4U567125
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 300
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 300
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Granulación 80
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Corundum
Model 41N

Descripción

Utilice los discos de corte de laboratorio PREMIUM de Tyrolit para evitar cambios estructurales, deformaciones de la pieza de trabajo o grietas al cortar muestras en el laboratorio. Los discos de corte de laboratorio son perfectamente adecuados para el corte en húmedo de muestras de laboratorio de diferentes calidades de acero y acero inoxidable en corte de desplazamiento y corte longitudinal. Los más altos valores de rendimiento con un desgaste de la herramienta significativamente reducido caracterizan este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.

Números de artículo

Artículo No. 4U567125
EAN 9003171672268
UBB 500572065885
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 167226
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.