text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 282149 115 x 0,75 x 22,2


El disco de corte PREMIUM para la amoladora angular es la herramienta que siempre ha estado buscando. Con una pureza química especialmente elevada, este disco de corte es perfecto para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo de acero inoxidable. Está diseñado para durar y ofrecer excelentes resultados de corte. Prepárese para llevar sus

Artículo No. T6099.115.097
Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 0.75
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 60
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 0.75
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 60
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 23
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte PREMIUM para la amoladora angular es la herramienta que siempre ha estado buscando. Con una pureza química especialmente elevada, este disco de corte es perfecto para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo de acero inoxidable. Está diseñado para durar y ofrecer excelentes resultados de corte. Prepárese para llevar sus proyectos al siguiente nivel con este disco de corte.

Números de artículo

Artículo No. T6099.115.097
EAN 9003172821498
UBB 500503129040
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 282149
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.