text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 230


El disco de corte PREMIUM para amoladora angular es una herramienta de alto rendimiento que facilita el corte de metales no férricos. Diseñado específicamente para materiales como el aluminio, proporciona un corte suave y profesional con el mínimo esfuerzo. Las nuevas especificaciones evitan que se atasque y se desafile por la abrasión del material, lo

Artículo No. 3X203283
Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Adecuado para metal
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte PREMIUM para amoladora angular es una herramienta de alto rendimiento que facilita el corte de metales no férricos. Diseñado específicamente para materiales como el aluminio, proporciona un corte suave y profesional con el mínimo esfuerzo. Las nuevas especificaciones evitan que se atasque y se desafile por la abrasión del material, lo que la hace muy duradera con un rendimiento constante.

Números de artículo

Artículo No. 3X203283
EAN 9003170307413
UBB 500512718023
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 30741
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.