text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 230 x 3,5 x 22,23


El disco de corte PREMIUM ha sido desarrollado especialmente para trabajar cómodamente todos los materiales de fundición. Gracias a una innovadora tecnología de fabricación combinada con el uso de un óxido de circonio y aluminio de alta calidad, esta herramienta tiene una capacidad de corte excepcional. El disco de corte está disponible en 3 durezas dif

Artículo No. 7Q317333
Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 3.5
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 3.5
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Adecuado para tubo de hierro fundido
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corindón de circón
Marca Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte PREMIUM ha sido desarrollado especialmente para trabajar cómodamente todos los materiales de fundición. Gracias a una innovadora tecnología de fabricación combinada con el uso de un óxido de circonio y aluminio de alta calidad, esta herramienta tiene una capacidad de corte excepcional. El disco de corte está disponible en 3 durezas diferentes, por lo que estará bien equipado para cualquier aplicación en piezas de fundición.

Números de artículo

Artículo No. 7Q317333
EAN 9003178558183
UBB 500572054244
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 855818
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.