text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Disco de corte Tyrolit 230 x 3,0 x 22,23


Con esta herramienta podrá afilar todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como una serie de hojas de cizalla. Estos productos son muelas de disco y de vaso con óxido de aluminio blanco fundido o mezclas de óxido de aluminio sinterizado que se utilizan en el rectificado en seco. La especificación a medida de esta he

Artículo No. 2T730906
Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Adecuado para tubo de hierro fundido
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corindón de circón
Marca Tyrolit
Model 42

Descripción

Con esta herramienta podrá afilar todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como una serie de hojas de cizalla. Estos productos son muelas de disco y de vaso con óxido de aluminio blanco fundido o mezclas de óxido de aluminio sinterizado que se utilizan en el rectificado en seco. La especificación a medida de esta herramienta evita la decoloración de las piezas de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 2T730906
EAN 9003176352684
UBB 500572054160
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 635268
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.