text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 230 x 2 x 22,23


Con la introducción del disco de corte de 1,0 mm con sistema CERABOND, la familia de productos se ha ampliado con un potente miembro. La línea de productos CERABOND se ha completado y ya está disponible en el comercio especializado de todo el mundo.

Artículo No. 0S642794
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Embalado por 15
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Cerámica
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Con la introducción del disco de corte de 1,0 mm con sistema CERABOND, la familia de productos se ha ampliado con un potente miembro. La línea de productos CERABOND se ha completado y ya está disponible en el comercio especializado de todo el mundo.

Números de artículo

Artículo No. 0S642794
EAN 9003172017259
UBB 500683305592
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34256276
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.