text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 230 x 2,0 x 22,23


Este disco de corte STANDARD para amoladora angular es una solución económica para el operario por varias razones. Gracias a su pureza química especialmente elevada, el disco es ideal para el mecanizado de diversas calidades de acero inoxidable, aunque, por supuesto, también puede utilizarse en acero. Además, es cómodo de manejar y ofrece un buen tiempo

Artículo No. 9W465052
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Este disco de corte STANDARD para amoladora angular es una solución económica para el operario por varias razones. Gracias a su pureza química especialmente elevada, el disco es ideal para el mecanizado de diversas calidades de acero inoxidable, aunque, por supuesto, también puede utilizarse en acero. Además, es cómodo de manejar y ofrece un buen tiempo de permanencia, así como una gran capacidad de corte.

Números de artículo

Artículo No. 9W465052
EAN 9003172411347
UBB 500683340565
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34332839
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.