text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 230 x 2,0 x 22,23


El disco de corte STANDARD 2en1 para amoladora angular es la solución para quienes buscan una herramienta potente para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y materiales macizos de acero y acero inoxidable. Le permite trabajar cómodamente, proporciona resultados precisos y fiables y está diseñado para una larga vida útil. Este disco de corte es la elección perfecta para quienes desean abordar los trabajos de corte con la máxima eficacia.

Artículo No. 2E216586
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Codigo SA 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte STANDARD 2en1 para amoladora angular es la solución para quienes buscan una herramienta potente para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y materiales macizos de acero y acero inoxidable. Le permite trabajar cómodamente, proporciona resultados precisos y fiables y está diseñado para una larga vida útil. Este disco de corte es la elección perfecta para quienes desean abordar los trabajos de corte con la máxima eficacia.

Números de artículo

Artículo No. 2E216586
EAN 9003172416229
UBB 500683343387
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34332866
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.