text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 230 x 1,9 x 22,23


El disco de corte PREMIUM LONGLIFE para amoladora angular ha sido especialmente desarrollado para aplicaciones de corte de larga duración. Con su potente diseño, es la herramienta ideal para cortar acero y acero inoxidable. Fabricado con materiales de alta calidad, ha sido optimizado para una mayor durabilidad. Realice el trabajo de forma eficiente con

Artículo No. 9Z462247
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.9
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 46
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.9
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 46
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte PREMIUM LONGLIFE para amoladora angular ha sido especialmente desarrollado para aplicaciones de corte de larga duración. Con su potente diseño, es la herramienta ideal para cortar acero y acero inoxidable. Fabricado con materiales de alta calidad, ha sido optimizado para una mayor durabilidad. Realice el trabajo de forma eficiente con este disco de corte único.

Números de artículo

Artículo No. 9Z462247
EAN 9003172426297
UBB 500683333719
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34332760
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.