text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 223040 300 x 3,5 x 32mm


El disco de corte BASIC para la sierra de gasolina es una herramienta universal para cortar grandes secciones transversales de acero. Tanto si es un profesional como un aficionado al bricolaje, este disco de corte tiene el potencial de convertirse en su nueva herramienta favorita. Esta rentable herramienta de corte facilita su trabajo a la vez que ofrec

Artículo No. T6180.300.353
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3.5
Diámetro del disco (mm) 300
Granulación 30
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3.5
Diámetro del disco (mm) 300
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 100
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte BASIC para la sierra de gasolina es una herramienta universal para cortar grandes secciones transversales de acero. Tanto si es un profesional como un aficionado al bricolaje, este disco de corte tiene el potencial de convertirse en su nueva herramienta favorita. Esta rentable herramienta de corte facilita su trabajo a la vez que ofrece resultados fiables. Con su construcción robusta y su capacidad de corte fácil, este disco de corte es perfecto para el trabajo alrededor de la casa o en el sitio de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. T6180.300.353
EAN 9003172230405
UBB 500571228849
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 223040
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.