text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 223027 125 x 2,5 x 22,23


Este disco de corte BASIC es adecuado para cortar una amplia variedad de materiales pétreos, incluidos azulejos, cerámica y ladrillos. Disponible en espesores de entre 2,5 y 3 mm, estas herramientas permiten obtener bordes de corte limpios. De este modo, el disco de corte BASIC le ofrece una opción rentable para el corte de piedra.

Artículo No. T6184.125.272
Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 30
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 60
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Este disco de corte BASIC es adecuado para cortar una amplia variedad de materiales pétreos, incluidos azulejos, cerámica y ladrillos. Disponible en espesores de entre 2,5 y 3 mm, estas herramientas permiten obtener bordes de corte limpios. De este modo, el disco de corte BASIC le ofrece una opción rentable para el corte de piedra.

Números de artículo

Artículo No. T6184.125.272
EAN 9003172230276
UBB 500504620633
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 223027
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.