text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 223023 178 x 3,0 x 22,23


El disco de corte BASIC 2en1 es la herramienta perfecta para todas las tareas de corte. No importa si se trata de chapas, perfiles, tubos, barras o material macizo de acero o acero inoxidable, con este disco de corte estará perfectamente servido. Su construcción robusta y su rendimiento fiable hacen de esta herramienta la elección perfecta tanto para el bricolador como para el profesional. Realice sus trabajos de corte de forma más rápida y eficaz con el disco de corte BASIC 2en1.

Article number T6183.178.322
Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 160
Codigo SA 68042218
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Description

El disco de corte BASIC 2en1 es la herramienta perfecta para todas las tareas de corte. No importa si se trata de chapas, perfiles, tubos, barras o material macizo de acero o acero inoxidable, con este disco de corte estará perfectamente servido. Su construcción robusta y su rendimiento fiable hacen de esta herramienta la elección perfecta tanto para el bricolador como para el profesional. Realice sus trabajos de corte de forma más rápida y eficaz con el disco de corte BASIC 2en1.

Article numbers

Article number T6183.178.322
EAN 9003172230238
UBB 500504619742
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  223023
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.