text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 223019 230 x 3,0 x 22,23


Este disco de corte BASIC es adecuado para cortar una amplia variedad de materiales pétreos, incluidos azulejos, cerámica y ladrillos. Disponible en espesores de entre 2,5 y 3 mm, estas herramientas permiten obtener bordes de corte limpios. El disco de corte BASIC le ofrece así una opción rentable para las necesidades de corte de piedra.

Numero articolo T6181.230.322
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 30
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 230
Codigo SA 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Este disco de corte BASIC es adecuado para cortar una amplia variedad de materiales pétreos, incluidos azulejos, cerámica y ladrillos. Disponible en espesores de entre 2,5 y 3 mm, estas herramientas permiten obtener bordes de corte limpios. El disco de corte BASIC le ofrece así una opción rentable para las necesidades de corte de piedra.

Numeri di articolo

Numero articolo T6181.230.322
EAN 9003172230191
UBB 500504618264
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  223019
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.