text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Disco de corte Tyrolit 223012 115 x 2,5 x 22,23


Este disco de corte BASIC es adecuado para cortar una amplia variedad de materiales de piedra, incluidos azulejos, cerámica y ladrillos. Disponible en grosores de entre 2,5 y 3 mm, estas herramientas permiten obtener bordes de corte limpios. De este modo, el disco de corte BASIC le ofrece una opción rentable para el corte de piedra.

Artículo No. T6181.115.272
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 30
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Model 41

Descripción

Este disco de corte BASIC es adecuado para cortar una amplia variedad de materiales de piedra, incluidos azulejos, cerámica y ladrillos. Disponible en grosores de entre 2,5 y 3 mm, estas herramientas permiten obtener bordes de corte limpios. De este modo, el disco de corte BASIC le ofrece una opción rentable para el corte de piedra.

Números de artículo

Artículo No. T6181.115.272
EAN 9003172230122
UBB 500504609271
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 223012
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.