text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 223000 178 x 3,0 x 22,23mm


El disco de corte BASIC 2en1 es la herramienta perfecta para todas las tareas de corte. No importa si se trata de chapas, perfiles, tubos, barras o material macizo de acero o acero inoxidable, con este disco de corte estará perfectamente servido. Su construcción robusta y su rendimiento fiable hacen de esta herramienta la elección perfecta tanto para el bricolador como para el profesional. Realice sus trabajos de corte de forma más rápida y eficaz con el disco de corte BASIC 2en1.

Referência T6180.178.322
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 160
Codigo SA 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

El disco de corte BASIC 2en1 es la herramienta perfecta para todas las tareas de corte. No importa si se trata de chapas, perfiles, tubos, barras o material macizo de acero o acero inoxidable, con este disco de corte estará perfectamente servido. Su construcción robusta y su rendimiento fiable hacen de esta herramienta la elección perfecta tanto para el bricolador como para el profesional. Realice sus trabajos de corte de forma más rápida y eficaz con el disco de corte BASIC 2en1.

Números do artigo

Referência T6180.178.322
EAN 9003172230009
UBB 500504609016
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 223000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.