text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 222998 125 x 2,5 x 22,2mm


El disco de corte BASIC 2en1 es la herramienta perfecta para todas las tareas de corte. No importa si se trata de chapas, perfiles, tubos, barras o material macizo de acero o acero inoxidable, con este disco de corte estará perfectamente servido. Su construcción robusta y su rendimiento fiable hacen de esta herramienta la elección perfecta tanto para el bricolador como para el profesional. Realice sus trabajos de corte de forma más rápida y eficaz con el disco de corte BASIC 2en1.

Artículo No. T6180.125.272
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 70
Codigo SA 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte BASIC 2en1 es la herramienta perfecta para todas las tareas de corte. No importa si se trata de chapas, perfiles, tubos, barras o material macizo de acero o acero inoxidable, con este disco de corte estará perfectamente servido. Su construcción robusta y su rendimiento fiable hacen de esta herramienta la elección perfecta tanto para el bricolador como para el profesional. Realice sus trabajos de corte de forma más rápida y eficaz con el disco de corte BASIC 2en1.

Números de artículo

Artículo No. T6180.125.272
EAN 9003172229980
UBB 500504789602
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 222998
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.