text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 222042 178 x 3,0 x 22,23


Este disco de corte BASIC es adecuado para cortar una gran variedad de materiales pétreos, como azulejos, cerámica y ladrillos. Disponible en espesores de entre 2,5 y 3 mm, estas herramientas permiten obtener bordes de corte limpios. El disco de corte BASIC le ofrece así una opción rentable para las necesidades de corte de piedra.

Artículo No. T6181.178.322
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 140
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Este disco de corte BASIC es adecuado para cortar una gran variedad de materiales pétreos, como azulejos, cerámica y ladrillos. Disponible en espesores de entre 2,5 y 3 mm, estas herramientas permiten obtener bordes de corte limpios. El disco de corte BASIC le ofrece así una opción rentable para las necesidades de corte de piedra.

Números de artículo

Artículo No. T6181.178.322
EAN 9003172220420
UBB 500504618181
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 222042
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.