text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 222[delete] 150 x 2,5 x 22,23mm


El disco de corte BASIC 2en1 es la herramienta perfecta para todas las tareas de corte. No importa si se trata de chapas, perfiles, tubos, barras o material macizo de acero o acero inoxidable, con este disco de corte estará perfectamente servido. Su construcción robusta y su rendimiento fiable hacen de esta herramienta la elección perfecta tanto para el bricolador como para el profesional. Realice sus trabajos de corte de forma más rápida y eficaz con el disco de corte BASIC 2en1.

Artículo No. T6180.150.272
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 119
Codigo SA 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte BASIC 2en1 es la herramienta perfecta para todas las tareas de corte. No importa si se trata de chapas, perfiles, tubos, barras o material macizo de acero o acero inoxidable, con este disco de corte estará perfectamente servido. Su construcción robusta y su rendimiento fiable hacen de esta herramienta la elección perfecta tanto para el bricolador como para el profesional. Realice sus trabajos de corte de forma más rápida y eficaz con el disco de corte BASIC 2en1.

Números de artículo

Artículo No. T6180.150.272
EAN 9003172229997
UBB 500504606616
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 222999
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.