text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 200 x 1,2 x 30


Los discos de corte PREMIUM para laboratorio son perfectamente adecuados para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionarias y afiladoras de sierras automáticas. Los valores de rendimiento más altos con un desgaste de la herramienta significativamente reducido caracterizan este producto, que optimiza claram

Artículo No. 3J736342
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.2
Diámetro del disco (mm) 200
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.2
Diámetro del disco (mm) 200
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Granulación 151
Disco diamantado
Diámetro interior 30
Marca Tyrolit
Model 1A1RH 06290G
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Los discos de corte PREMIUM para laboratorio son perfectamente adecuados para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionarias y afiladoras de sierras automáticas. Los valores de rendimiento más altos con un desgaste de la herramienta significativamente reducido caracterizan este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.

Números de artículo

Artículo No. 3J736342
EAN 9003176032845
UBB 500572220159
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 603284
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.