text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 180 x 1,6 x 32


Tyrolit comercializa un amplio surtido de herramientas adaptadas a distintas rectificadoras y pasos de diente. Son adecuadas para el rectificado en seco y en húmedo para sierras de HSS, cromo vanadio y estelita. Los productos están disponibles con diferentes perfiles de filo, forma 1, 1F, 1C, en diámetros que van de 150 a 350 mm.

Artículo No. 7X648679
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 180
Granulación 60
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 180
Granulación 60
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Tipo de partículas Corundum
Adecuado para uso en seco
Marca Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Tyrolit comercializa un amplio surtido de herramientas adaptadas a distintas rectificadoras y pasos de diente. Son adecuadas para el rectificado en seco y en húmedo para sierras de HSS, cromo vanadio y estelita. Los productos están disponibles con diferentes perfiles de filo, forma 1, 1F, 1C, en diámetros que van de 150 a 350 mm.

Números de artículo

Artículo No. 7X648679
EAN 9003174931997
UBB 500572064144
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 493199
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.