text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 178 x 3,5 x 22,23


El disco de corte BASIC CUT AND GRIND es una herramienta universal para todas las necesidades de corte y rectificado. Este disco de corte está diseñado para cortar y amolar de forma rápida y eficaz con la amoladora angular. Con el disco de corte CUT AND GRIND es posible realizar aplicaciones como el amolado, el desbarbado y el perfilado, así como el cor

Artículo No. 6F473822
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 3.5
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 3.5
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte BASIC CUT AND GRIND es una herramienta universal para todas las necesidades de corte y rectificado. Este disco de corte está diseñado para cortar y amolar de forma rápida y eficaz con la amoladora angular. Con el disco de corte CUT AND GRIND es posible realizar aplicaciones como el amolado, el desbarbado y el perfilado, así como el corte y la penetración con una sola herramienta y en un solo paso.

Números de artículo

Artículo No. 6F473822
EAN 9003177439445
UBB 500572041126
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 743944
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.