text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 178 x 2,5 x 22,23


El disco de corte BASIC 2en1 es la herramienta perfecta para todas las tareas de corte. No importa si se trata de chapas, perfiles, tubos, barras o material macizo de acero o acero inoxidable, con este disco de corte estará perfectamente servido. Su construcción robusta y su rendimiento fiable hacen de esta herramienta la elección perfecta tanto para el

Artículo No. 9L252672
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte BASIC 2en1 es la herramienta perfecta para todas las tareas de corte. No importa si se trata de chapas, perfiles, tubos, barras o material macizo de acero o acero inoxidable, con este disco de corte estará perfectamente servido. Su construcción robusta y su rendimiento fiable hacen de esta herramienta la elección perfecta tanto para el bricolador como para el profesional. Realice sus trabajos de corte de forma más rápida y eficaz con el disco de corte BASIC 2en1.

Números de artículo

Artículo No. 9L252672
EAN 9003172501659
UBB 500572046745
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 250165
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.