text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 178 x 2,5 x 22,23


El disco de desbaste PREMIUM para metales no férricos alcanza los mejores valores de desbaste en la aplicación diaria gracias a la receta y el método de fabricación propios de Tyrolit. Se evita el embozamiento de la herramienta, con lo que se reduce el embotamiento o embotamiento de la herramienta. Incluso a muy baja presión, la muela alcanza una agresi

Artículo No. 2P803763
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Adecuado para plástico
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Model 41

Descripción

El disco de desbaste PREMIUM para metales no férricos alcanza los mejores valores de desbaste en la aplicación diaria gracias a la receta y el método de fabricación propios de Tyrolit. Se evita el embozamiento de la herramienta, con lo que se reduce el embotamiento o embotamiento de la herramienta. Incluso a muy baja presión, la muela alcanza una agresividad muy elevada, lo que le permite conseguir mejores resultados con menos esfuerzo y en el menor tiempo posible.

Números de artículo

Artículo No. 2P803763
EAN 9003176370695
UBB 500572046901
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 637069
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.