text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 178 x 2,0 x 22,23


Las muelas de rectificado recíproco se utilizan principalmente para el rectificado basto y fino en la construcción de maquinaria y moldes. El objetivo es conseguir superficies de piezas de trabajo uniformes y rectas. El uso de muelas altamente porosas y óxidos de aluminio especiales permite obtener un resultado superficial óptimo y un elevado rendimient

Artículo No. 0Y197886
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Las muelas de rectificado recíproco se utilizan principalmente para el rectificado basto y fino en la construcción de maquinaria y moldes. El objetivo es conseguir superficies de piezas de trabajo uniformes y rectas. El uso de muelas altamente porosas y óxidos de aluminio especiales permite obtener un resultado superficial óptimo y un elevado rendimiento de arranque. Se consiguen resultados de rectificado excepcionales gracias a las especificaciones de grado y estructura adaptadas a los aceros no aleados y de baja aleación.

Números de artículo

Artículo No. 0Y197886
EAN 9003175253555
UBB 500572046828
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 525355
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.