text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 178 x 2,0 x 22,23


El disco de corte PREMIUM LONGLIFE para amoladora angular se ha desarrollado especialmente para aplicaciones de corte de larga duración. Con su potente diseño, es la herramienta ideal para cortar acero y acero inoxidable. Fabricado con materiales de alta calidad, ha sido optimizado para una mayor durabilidad. Realice el trabajo de forma eficaz con este

Artículo No. 6P767759
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 30
Adecuado para plástico
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte PREMIUM LONGLIFE para amoladora angular se ha desarrollado especialmente para aplicaciones de corte de larga duración. Con su potente diseño, es la herramienta ideal para cortar acero y acero inoxidable. Fabricado con materiales de alta calidad, ha sido optimizado para una mayor durabilidad. Realice el trabajo de forma eficaz con este exclusivo disco de corte.

Números de artículo

Artículo No. 6P767759
EAN 9003177853395
UBB 500572047248
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 785339
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.