text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Disco de corte Tyrolit 178 x 1,6 x 22,23


Con la introducción del disco de corte de 1,0 mm con sistema CERABOND, la familia de productos se ha ampliado con un potente miembro. La línea de productos CERABOND se ha completado y ya está disponible en el comercio especializado de todo el mundo.

Artículo No. 0T801058
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 46
Embalado por 15
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 178
Granulación 46
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Cerámica
Marca Tyrolit
Model 41

Descripción

Con la introducción del disco de corte de 1,0 mm con sistema CERABOND, la familia de productos se ha ampliado con un potente miembro. La línea de productos CERABOND se ha completado y ya está disponible en el comercio especializado de todo el mundo.

Números de artículo

Artículo No. 0T801058
EAN 9003172017242
UBB 500572058047
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 34256275
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.