text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 175 x 3,0 x 51


El disco de corte de diamante PREMIUM de Tyrolit le ofrece numerosas ventajas en el mecanizado de herramientas rotativas de metal duro. Gracias al innovador sistema de aglomerante, en combinación con la calidad de grano adecuada, se consigue un rendimiento de corte perfecto y la máxima vida útil. El corte extremadamente frío de estas herramientas produc

Artículo No. 4V031942
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 175
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Granulación 60
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 175
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Granulación 60
Adecuado para metal
Diámetro interior 51
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte de diamante PREMIUM de Tyrolit le ofrece numerosas ventajas en el mecanizado de herramientas rotativas de metal duro. Gracias al innovador sistema de aglomerante, en combinación con la calidad de grano adecuada, se consigue un rendimiento de corte perfecto y la máxima vida útil. El corte extremadamente frío de estas herramientas produce los resultados más precisos y una óptima resistencia al desgaste, llevando sus procesos de fabricación a un nuevo nivel de rendimiento.

Números de artículo

Artículo No. 4V031942
EAN 9003176077440
UBB 500572064060
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 607744
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.