text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 150 x 3,0 x 22,23


El disco de corte PREMIUM CUT AND GRIND es una herramienta universal perfecta para cortar y rectificar. El disco de corte, fabricado con materiales de alta calidad, dispone de una protección especial contra cortes profundos y garantiza así la máxima seguridad durante el corte. Con el CUT AND GRIND podrá realizar aplicaciones como el rectificado y el des

Artículo No. 5H360563
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 30
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 30
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Descripción

El disco de corte PREMIUM CUT AND GRIND es una herramienta universal perfecta para cortar y rectificar. El disco de corte, fabricado con materiales de alta calidad, dispone de una protección especial contra cortes profundos y garantiza así la máxima seguridad durante el corte. Con el CUT AND GRIND podrá realizar aplicaciones como el rectificado y el desbarbado, así como el corte y la penetración en un solo paso.

Números de artículo

Artículo No. 5H360563
EAN 9003177439469
UBB 500572041043
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 743946
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.