text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 150 x 2 x 22,23


El disco de corte BASIC 2en1 es la herramienta perfecta para todas las tareas de corte. No importa si se trata de chapas, perfiles, tubos, barras o material macizo de acero o acero inoxidable, con este disco de corte estará perfectamente servido. Su construcción robusta y su rendimiento fiable hacen de esta herramienta la elección perfecta tanto para el

Artículo No. 1U864338
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 150
Diámetro interior 22.23
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 150
Diámetro interior 22.23

Descripción

El disco de corte BASIC 2en1 es la herramienta perfecta para todas las tareas de corte. No importa si se trata de chapas, perfiles, tubos, barras o material macizo de acero o acero inoxidable, con este disco de corte estará perfectamente servido. Su construcción robusta y su rendimiento fiable hacen de esta herramienta la elección perfecta tanto para el bricolador como para el profesional. Realice sus trabajos de corte de forma más rápida y eficaz con el disco de corte BASIC 2in1.

Números de artículo

Artículo No. 1U864338
EAN 9003173090718
UBB 500717383359
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34476855
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.