text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 150 x 2,5 x 20


Los discos de corte PREMIUM para laboratorio son perfectamente adecuados para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionarias y afiladoras automáticas de sierras. Los más altos valores de rendimiento con un desgaste de la herramienta significativamente reducido caracterizan a este producto, que optimiza clar

Artículo No. 9G959370
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 150
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Granulación 60
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 150
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Granulación 60
Adecuado para metal
Diámetro interior 20
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit

Descripción

Los discos de corte PREMIUM para laboratorio son perfectamente adecuados para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionarias y afiladoras automáticas de sierras. Los más altos valores de rendimiento con un desgaste de la herramienta significativamente reducido caracterizan a este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.

Números de artículo

Artículo No. 9G959370
EAN 9003172235165
UBB 500572062577
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 223516
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.