text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 150 x 2,0 x 20


Las muelas rectificadoras recíprocas se utilizan principalmente para el rectificado basto y fino en la construcción de maquinaria y moldes. El objetivo es conseguir superficies de piezas de trabajo uniformes y rectas. El uso de muelas altamente porosas y corindones especiales permite obtener un resultado superficial óptimo y un elevado rendimiento de ar

Artículo No. 1O296176
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 60
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 60
Adecuado para metal
Diámetro interior 20
Tipo de partículas Corundum
Adecuado para uso en seco
Marca Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Las muelas rectificadoras recíprocas se utilizan principalmente para el rectificado basto y fino en la construcción de maquinaria y moldes. El objetivo es conseguir superficies de piezas de trabajo uniformes y rectas. El uso de muelas altamente porosas y corindones especiales permite obtener un resultado superficial óptimo y un elevado rendimiento de arranque. Gracias a las especificaciones de calidad y estructura adaptadas a los aceros no aleados y de baja aleación se consiguen resultados de rectificado excepcionales.

Números de artículo

Artículo No. 1O296176
EAN 9003175943623
UBB 500572063567
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 594362
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.