text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 150 x 1,6 x 22,23


Con la introducción del disco de corte de 1,0 mm con sistema CERABOND, la familia de productos se ha ampliado con un potente miembro. La línea de productos CERABOND se ha completado y ya está disponible en el comercio especializado de todo el mundo.

Artículo No. 0J736218
Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 46
Embalado por 15
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Dado vuelta a
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 46
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Cerámica
Marca Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Con la introducción del disco de corte de 1,0 mm con sistema CERABOND, la familia de productos se ha ampliado con un potente miembro. La línea de productos CERABOND se ha completado y ya está disponible en el comercio especializado de todo el mundo.

Números de artículo

Artículo No. 0J736218
EAN 9003172017341
UBB 500683304769
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34256271
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.