text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 150 x 1,3 x 22,23


Con la introducción del disco de corte de 1,0 mm con sistema CERABOND, la familia de productos se ha ampliado con un potente miembro. La línea de productos CERABOND se ha completado y ya está disponible en el comercio especializado de todo el mundo.

Artículo No. 2O354631
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.3
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 60
Embalado por 15
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.3
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 60
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Cerámica
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Con la introducción del disco de corte de 1,0 mm con sistema CERABOND, la familia de productos se ha ampliado con un potente miembro. La línea de productos CERABOND se ha completado y ya está disponible en el comercio especializado de todo el mundo.

Números de artículo

Artículo No. 2O354631
EAN 9003172017112
UBB 500683305345
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34256274
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.