text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 150 x 1,0 x 20


Esta muela rectificadora de vaivén puede utilizarse universalmente en todos los aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales. Con mezclas de corindón sinterizado, como la 454A, se alcanzan los máximos rendimientos de arranque. La s

Artículo No. 7L983122
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 60
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 150
Granulación 60
Adecuado para metal
Diámetro interior 20
Tipo de partículas Corundum
Adecuado para uso en seco
Marca Tyrolit
Model 41N

Descripción

Esta muela rectificadora de vaivén puede utilizarse universalmente en todos los aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales. Con mezclas de corindón sinterizado, como la 454A, se alcanzan los máximos rendimientos de arranque. La siguiente línea de mayor calidad es el disco VIB STAR CBN con aglomerante de resina de Tyrolit.

Números de artículo

Artículo No. 7L983122
EAN 9003175911035
UBB 500572063070
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 591103
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.